Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 99 0 97 99 Kabelschuh Flachstift Buchse, Isoliert, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777931
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 022
EAN/GTIN:
     4003773075936
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Serie = 97 99 0
Seriennummer = 97 99
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Gelb
Weitere Informationen:
Serie:
97 99 0
Seriennummer:
97 99
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 2777931, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Flachstecker, Knipex, 9799022, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 11,24*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,11*
€ 11,36*
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 11,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,46*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.