Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 99 0 97 99 Kabelschuh Flachstift Buchse, Isoliert, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2777939
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 091
EAN/GTIN:
     4003773076001
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Serie = 97 99 0
Seriennummer = 97 99
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Hakenabschluss = Ja
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn-Kupfer
Kontaktmaterial = Kupfer, Zinn
Weitere Informationen:
Serie:
97 99 0
Seriennummer:
97 99
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Hakenabschluss:
Ja
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn-Kupfer
Kontaktmaterial:
Kupfer, Zinn
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, 2777939, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Knipex, 9799091, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 11,91*
€ 13,21*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,73*
€ 16,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 16,61*
7 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 11,82*
€ 16,68*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,54*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.