Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,6936 mm2, 20 1000ft Rot PVC isoliert 10/30 mm Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778030
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1553 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,6936 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 20
Aderlitzen = 10/30 mm
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = Hook-up Wire PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,6936 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
20
Aderlitzen:
10/30 mm
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
Hook-up Wire PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 rot, litze, litze rot, 2778030, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 1553RD001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 153,41*
€ 6,90*
ab € 91,24*
€ 158,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 153,41*
€ 182,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 151,69*
€ 180,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 143,84*
€ 171,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 132,63*
€ 157,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 118,48*
€ 140,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,38846* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.