Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Kabel 4,3825 mm2 12 Twisted Pair Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778084
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1892C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 4,3825 mm2
Aderzahl = 2
AWG = 12
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100ft
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = Twisted-Pair
Kabelprofil = Twisted Pair
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4,3825 mm2
Aderzahl:
2
AWG:
12
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100ft
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
Twisted-Pair
Kabelprofil:
Twisted Pair
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, 2778084, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 1892CSL005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 201,65*
€ 248,33*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 177,22*
€ 253,31*
€ 6,90*
ab € 215,64*
€ 316,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 248,33*
€ 295,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 244,53*
€ 290,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 235,62*
€ 280,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 222,81*
€ 265,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 201,65*
€ 239,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 6,72167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.