Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 1,1193 mm2, 18 100ft Orange/Weiß PVC isoliert 16/30 Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778126
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 WO005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,1193 mm2
Mantelfarbe = Orange/Weiß
AWG = 18
Aderlitzen = 16/30
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = Hook-up Wire PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,1193 mm2
Mantelfarbe:
Orange/Weiß
AWG:
18
Aderlitzen:
16/30
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
Hook-up Wire PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, einzelader awg 18 orange, litze, litze awg18, 2778126, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3055WO005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,97434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 41,52*
€ 49,41
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 40,75*
€ 48,49
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 38,51*
€ 45,83
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 35,51*
€ 42,26
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.