Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2026 mm2, 26 100ft Braun Teflon isoliert 19/38 mm Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778175
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5853/19 BR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,2026 mm2
Mantelfarbe = Braun
AWG = 26
Aderlitzen = 19/38 mm
Länge = 100ft
Isoliermaterial = Teflon
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2026 mm2
Mantelfarbe:
Braun
AWG:
26
Aderlitzen:
19/38 mm
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
Teflon
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26 braun, litze, litze awg26, 2778175, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 585319BR005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,87*
€ 54,07*
€ 6,90*
ab € 29,72*
€ 54,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,07*
€ 64,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,53*
€ 63,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,82*
€ 60,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,56*
€ 55,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,64*
€ 54,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,87*
€ 46,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,29567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.