Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 2,5543 mm2, 14 100ft Gelb Modifizierter Polyphenylenether isoliert 19/27 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778209
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6829 YL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5543 mm2
Mantelfarbe = Gelb
AWG = 14
Aderlitzen = 19/27
Länge = 100ft
Isoliermaterial = Modifizierter Polyphenylenether
Serie = Ecogen Ecowire Plus
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5543 mm2
Mantelfarbe:
Gelb
AWG:
14
Aderlitzen:
19/27
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
Modifizierter Polyphenylenether
Serie:
Ecogen Ecowire Plus
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze gelb, litze, litze awg14, 2778209, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 6829YL005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,49*
€ 146,45*
€ 6,90*
ab € 101,89*
€ 164,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,45*
€ 174,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 145,30*
€ 172,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,35*
€ 163,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 126,37*
€ 150,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 113,49*
€ 135,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,783* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.