Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,3166 mm2, 24 1000ft Orange PVC isoliert 19/36 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778227
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7054/19 OR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,3166 mm2
Mantelfarbe = Orange
AWG = 24
Aderlitzen = 19/36
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = Hook-up Wire PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,3166 mm2
Mantelfarbe:
Orange
AWG:
24
Aderlitzen:
19/36
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
Hook-up Wire PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg24, litze, litze orange, 2778227, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 705419OR001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 100,28*
€ 126,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 171,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 171,99*
€ 204,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 169,08*
€ 201,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 161,66*
€ 192,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 149,13*
€ 177,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 134,41*
€ 159,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,44069* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.