Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch Rot, Ø 0.125Zoll Schrumpfrate 2:1, Länge 25X4ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778275
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     F2211/8 RD103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 0.125Zoll
Farbe = Rot
Schrumpfdurchmesser = 0.062Zoll
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 25X4ft
Halogenfrei = Nein
Serie = FIT-221
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
0.125Zoll
Farbe:
Rot
Schrumpfdurchmesser:
0.062Zoll
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
25X4ft
Halogenfrei:
Nein
Serie:
FIT-221
Weitere Suchbegriffe: 2778275, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Alpha Wire, F22118RD103
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,2732*
€ 1,8416*
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 4,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8416*
€ 2,1915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7216*
€ 2,0487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6616*
€ 1,9773
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6132*
€ 1,91971
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2732*
€ 1,51511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.