Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch Grün, Ø 0.093Zoll Schrumpfrate 2:1, Länge 25X4ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778289
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     F2213/32 GR103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 0.093Zoll
Farbe = Grün
Schrumpfdurchmesser = 0.046Zoll
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 25X4ft
Halogenfrei = Nein
Serie = FIT-221
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
0.093Zoll
Farbe:
Grün
Schrumpfdurchmesser:
0.046Zoll
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
25X4ft
Halogenfrei:
Nein
Serie:
FIT-221
Weitere Suchbegriffe: 2778289, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Alpha Wire, F221332GR103
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,2116*
€ 1,748*
1
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 4,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,748*
€ 2,08012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,648*
€ 1,96112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,578*
€ 1,87782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5316*
€ 1,8226
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2116*
€ 1,4418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.