Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch Rot, Ø 0.750Zoll Schrumpfrate 2:1, Länge 5X4ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778293
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     F2213/4 RD105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 0.750Zoll
Farbe = Rot
Schrumpfdurchmesser = 0.375Zoll
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 5X4ft
Halogenfrei = Nein
Serie = FIT-221
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
0.750Zoll
Farbe:
Rot
Schrumpfdurchmesser:
0.375Zoll
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
5X4ft
Halogenfrei:
Nein
Serie:
FIT-221
Weitere Suchbegriffe: 2778293, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Alpha Wire, F22134RD105
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,326*
€ 4,846*
1
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 11,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,846*
€ 5,76674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,746*
€ 5,64774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,496*
€ 5,35024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,116*
€ 4,89804
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,326*
€ 3,95794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.