Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch kleberbeschichtet Schwarz, Ø 0.125Zoll Schrumpfrate 2:1, Länge 25X4ft


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778325
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     ST3021/8 BK103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 0.125Zoll
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 0.062Zoll
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 25X4ft
Halogenfrei = Nein
Serie = ST-302
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
0.125Zoll
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
0.062Zoll
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
25X4ft
Halogenfrei:
Nein
Serie:
ST-302
Weitere Suchbegriffe: 2778325, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Alpha Wire, ST30218BK103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,2848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,46*
€ 202,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 168,16*
€ 200,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,64*
€ 193,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,25*
€ 178,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,12*
€ 157,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.