| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2778651 Herst.-Nr.: 1155995 EAN/GTIN: 4063151157258 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung = 48V ac Anzahl der Anschlüsse = 8 Anzahl der Auslässe = 5 Steckergröße = M12 Ausrichtung = Gerade Serie = SACB Kabellänge = 10m Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 48V ac | Anzahl der Anschlüsse: | 8 | Anzahl der Auslässe: | 5 | Steckergröße: | M12 | Ausrichtung: | Gerade | Serie: | SACB | Kabellänge: | 10m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 122,91* | € 136,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,41* | € 136,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,91* | € 144,72* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,06* | € 145,39* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,14* | € 203,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|