Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Unisex Warnschutzjacke Blau, Dunkles marineblau, Größe S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778893
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     900VESBMPT
EAN/GTIN:
     3295249285128
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = S
Farbe = Blau, Dunkles marineblau
Kleidungsart = Warnjacke
Geschlecht = Unisex
Anschlusstück = Nicht spezifisch
Mit Kapuze = Nein
Serie = 900VES
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
Blau, Dunkles marineblau
Kleidungsart:
Warnjacke
Geschlecht:
Unisex
Anschlusstück:
Nicht spezifisch
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
900VES
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke gr. s, si jacke, sicherheitsjacke blau, 2778893, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Delta Plus, 900VESBMPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,79*
€ 49,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,17*
€ 43,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,67*
€ 35,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.