Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus BEAVER2 Unisex Fleecejacke Praktisch, Weich Schwarz, Grau, Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778971
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     BEAV2GRTM
EAN/GTIN:
     3295249285395
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Größe = M
Kleidungsart = Fleecejacke
Farbe = Schwarz, Grau
Materialeigenschaften = Praktisch, Weich
Art = Sweat-Jacke
Mit Kapuze = Nein
Serie = BEAVER2
Weitere Informationen:
Größe:
M
Kleidungsart:
Fleecejacke
Farbe:
Schwarz, Grau
Materialeigenschaften:
Praktisch, Weich
Art:
Sweat-Jacke
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
BEAVER2
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, fleecejacke schwarz, soft shell jacke, 2778971, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Delta Plus, BEAV2GRTM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,44*
€ 60,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,86*
€ 58,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,65*
€ 54,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,78*
€ 53,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.