| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2779089 Herst.-Nr.: 6606-100-R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Kontaktmaterial = Messing, Stahl
Grifflaschen für SMD-Bauteile (3 mm). Flexible Mini-Grifflaschen mit Stab (bis zu 36°) zum Prüfen von auf Leiterplattenoberflächen montierten Komponenten. Ihre Dicke von 3 mm ermöglicht die Prüfung von Bauteilen mit sehr engen Kontakten. Sie verfügen über ein 50-cm- oder 1-m-Kabel, um sie an alle Arten von Steckverbindern anzuschließen: Bananenstecker, Prüfspitzen usw. Erhältlich in vier Farben: Rot, schwarz, grün und gelb. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Kontaktmaterial: | Messing, Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2779089, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Miniatur-Prüfklemmen, Pomona, 6606100R, Test & Measurement, Test Connectors, Miniature Test Clips |
| | |
| |