Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus GROUNDHC, Unisex, Sicherheitsstiefel Beige , Größe 36 / UK 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779570
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     GROHCOBVE36
EAN/GTIN:
     3295249258269
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = GROUNDHC
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 3
Schuhgröße US = 4
Farbe = Beige
Zehenschutzkappe = Nein
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
EN ISO 20347 = OB
Sohlenmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
GROUNDHC
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
3
Schuhgröße US:
4
Farbe:
Beige
Zehenschutzkappe:
Nein
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
EN ISO 20347:
OB
Sohlenmaterial:
PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,02*
€ 15,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,38*
€ 18,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.