Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Streifen, für Handgehaltene Display-Gehäuse der Serie 1592


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779895
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1592ETM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Streifen
Länge = 76mm
Zur Verwendung mit = Handgehaltene Display-Gehäuse der Serie 1592
Breite = 3mm
Material = Gummi
Weitere Informationen:
Typ:
Streifen
Länge:
76mm
Zur Verwendung mit:
Handgehaltene Display-Gehäuse der Serie 1592
Breite:
3mm
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: 2779895, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1592ETM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,42*
€ 5,28*
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 5,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.