Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Polyester Trageschlaufe 1,15 m, Schlaufe, bis 140kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779911
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1015859
EAN/GTIN:
     3660681040268
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
Typ = Schlaufe
Traglast max. = 140kg
Material = Polyester
Größe = 1,15 m
Weitere Informationen:
Typ:
Schlaufe
Traglast max.:
140kg
Material:
Polyester
Größe:
1,15 m
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, honeywell bandfalldämpfer, bandfalldämpfer, 2779911, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Werkzeugsicherungen, Honeywell Safety, 1015859
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 191,81*
€ 240,20*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,11*
€ 242,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 253,42*
€ 313,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,77*
€ 372,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,98*
€ 341,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.