Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Baumwolle, Polyester Trageschlaufe 3 m, Schlaufe, bis 140kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779919
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032101
EAN/GTIN:
     3660681053329
Suchbegriffe:
Halteseil
halteseil 3,0 m
halteseil
honeywell halteseil
Typ = Schlaufe
Traglast max. = 140kg
Material = Baumwolle, Polyester
Größe = 3 m
Weitere Informationen:
Typ:
Schlaufe
Traglast max.:
140kg
Material:
Baumwolle, Polyester
Größe:
3 m
Weitere Suchbegriffe: 2779919, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Werkzeugsicherungen, Honeywell Safety, 1032101
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 141,86*
€ 178,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,29*
€ 180,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,73*
€ 183,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032151
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.