Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Polyester Trageschlaufe 1 m, Schlaufe, bis 140kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779924
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032351
EAN/GTIN:
     3660681054791
Suchbegriffe:
2779924
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Werkzeugsicherungen
Typ = Schlaufe
Traglast max. = 140kg
Material = Polyester
Größe = 1 m
Weitere Informationen:
Typ:
Schlaufe
Traglast max.:
140kg
Material:
Polyester
Größe:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Honeywell Safety, 1032351
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.