Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Polyester Trageschlaufe 1 m, Schlaufe, bis 140kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779927
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032369
EAN/GTIN:
     3660681054975
Suchbegriffe:
2779927
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Werkzeugsicherungen
Typ = Schlaufe
Traglast max. = 140kg
Material = Polyester
Größe = 1 m
Weitere Informationen:
Typ:
Schlaufe
Traglast max.:
140kg
Material:
Polyester
Größe:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Honeywell Safety, 1032369
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.