| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2779939 Herst.-Nr.: 1032395 EAN/GTIN: 3660681055231 |
| |
|
| | |
| Typ = Schlaufe Traglast max. = 140kg Material = Polyester Größe = 2 m Weitere Informationen: | | Typ: | Schlaufe | Traglast max.: | 140kg | Material: | Polyester | Größe: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Gerüsthaken, Y-Verbindungsmittel, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, honeywell bandfalldämpfer, 2779939, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Werkzeugsicherungen, Honeywell Safety, 1032395 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 137,44* | € 171,78* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 144,32* | € 181,73* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,14* | € 183,16* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,42* | € 192,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|