Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Sicherungsseil, Baumwolle, Polyester Schwarz/Grün, Ø 12mm Länge 30m, Belastung 140kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2779953
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1035943
EAN/GTIN:
     3660681063908
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
Länge = 30m
Durchmesser = 12mm
Material = Baumwolle, Polyester
Farbe = Schwarz/Grün
Gewichtsbelastung = 140kg
Weitere Informationen:
Länge:
30m
Durchmesser:
12mm
Material:
Baumwolle, Polyester
Farbe:
Schwarz/Grün
Gewichtsbelastung:
140kg
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsleine, 2779953, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Honeywell Safety, 1035943, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Safety Rope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.