Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,35 mm², 22 1000ft Weiß Silikongummi isoliert 7/30 Litzen
Menge:
Spule
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2780024
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
392240 WH001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 22
Aderlitzen = 7/30
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = Silikongummi
Serie = Hook-up Wire Silicone
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
22
Aderlitzen:
7/30
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
Silikongummi
Serie:
Hook-up Wire Silicone
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
alpha wire litze awg22
,
litze
,
litze awg22
,
2780024
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Alpha Wire
,
392240WH001
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,77*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 2,29433* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 825,33*
€ 982,14
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 820,20*
€ 976,04
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 794,14*
€ 945,03
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 736,50*
€ 876,44
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 699,77*
€ 832,73
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen