Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch Schwarz, Ø 0.25Zoll Schrumpfrate 2:1, Länge 2 X 250ft


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780056
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     F221B1/4 BK203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 0.25Zoll
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 0.125Zoll
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 2 X 250ft
Halogenfrei = Nein
Serie = FIT-221B-1/4
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
0.25Zoll
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
0.125Zoll
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
2 X 250ft
Halogenfrei:
Nein
Serie:
FIT-221B-1/4
Weitere Suchbegriffe: 2780056, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Alpha Wire, F221B14BK203
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 76,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 196,09*
€ 233,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 194,77*
€ 231,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,23*
€ 223,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,97*
€ 205,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,46*
€ 181,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.