Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz Polyester, Länge 100ft Umflochtener Dehnbar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780077
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     G1201/4 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 0.375Zoll
Farbe = Schwarz
Material = Polyester
Schlauchlänge = 100ft
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Serie = GRP-120-1/4
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
0.375Zoll
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Schlauchlänge:
100ft
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Serie:
GRP-120-1/4
Weitere Suchbegriffe: 2780077, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, G12014BK005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,80567* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 72,40*
€ 86,16
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 71,60*
€ 85,20
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 67,39*
€ 80,19
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 63,97*
€ 76,12
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 54,17*
€ 64,46
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.