Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Glasfaser, Länge 100ft Umflochtener Nein


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780081
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PF2404 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
alpha wire kabelschlauch
kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 0.224Zoll
Farbe = Natur
Material = Fiberglas
Schlauchlänge = 100ft
Umflochten = Ja
Dehnbar = Nein
Serie = PIF-240-4
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
0.224Zoll
Farbe:
Natur
Material:
Fiberglas
Schlauchlänge:
100ft
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Nein
Serie:
PIF-240-4
Weitere Suchbegriffe: 2780081, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, PF2404NA005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,37134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 56,51*
€ 67,25
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 55,64*
€ 66,21
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 53,17*
€ 63,27
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 49,71*
€ 59,15
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 48,72*
€ 57,98
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 41,14*
€ 48,96
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.