Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi CA30CLL M30 Näherungssensor Kapazitiv, zylindrisch 30 mm NO/NC, NPN & PNP 10 → 40 V DC, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780107
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA30CLL30BPM1
EAN/GTIN:
     5709870318417
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = NO/NC, NPN & PNP
Erfassungsbereich = 30 mm
Anschlusstyp = M12-Stecker
IP Schutzart = IP68
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
NO/NC, NPN & PNP
Erfassungsbereich:
30 mm
Anschlusstyp:
M12-Stecker
IP Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, näherungssensor kapazitiv, näherungsschalter kapazitiv, 2780107, Automation, Sensoren, Carlo Gavazzi, CA30CLL30BPM1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,04*
€ 148,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 155,29*
€ 6,90*
ab € 125,31*
€ 166,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.