Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amblers AS606 JULES, Damen, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Stahl-Schutzkappe , Größe 37 / UK 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780518
Hersteller:
     Amblers Safety
Herst.-Nr.:
     31376-53686-04
EAN/GTIN:
     5038601066465
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = AS606 JULES
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 37
Schuhgröße UK = 4
Schuhgröße US = 5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
AS606 JULES
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
37
Schuhgröße UK:
4
Schuhgröße US:
5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, 2780518, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Amblers, 313765368604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,40*
€ 98,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,87*
€ 96,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,45*
€ 93,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,07*
€ 86,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.