Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Safety Powerplant Dealer, Unisex, Sicherheitsstiefel Braun, mit Stahl-Schutzkappe , Größe 47 / UK 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780546
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     31902-54616-11
EAN/GTIN:
     0194917517529
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Powerplant Dealer
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 47
Schuhgröße UK = 13
Schuhgröße US = 14
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
Powerplant Dealer
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
47
Schuhgröße UK:
13
Schuhgröße US:
14
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma sicherheitsstiefel 47, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel puma, 2780546, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Puma Safety, 319025461611
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,72*
€ 136,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,28*
€ 135,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,55*
€ 131,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,90*
€ 120,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,70*
€ 104,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.