Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caterpillar Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz/Limette, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 45 / UK 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780574
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     35309-65872-09
EAN/GTIN:
     0195018127945
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = CHARGE
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 11
Schuhgröße US = 12
Farbe = Schwarz/Limette
Zehenschutzkappe = Ja
Schuhgröße JP/CN = 29,5
Weitere Informationen:
Serie:
CHARGE
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
11
Schuhgröße US:
12
Farbe:
Schwarz/Limette
Zehenschutzkappe:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
29,5
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe schwarz, arbeitssicherheitsschuhe, 2780574, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Caterpillar, 353096587209, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,47*
€ 144,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,69*
€ 142,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,77*
€ 136,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,20*
€ 124,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,62*
€ 109,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.