Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caterpillar AS502 OAK, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Glasfaser-Schutzkappe , Größe 49 / UK 14


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780630
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     37457-69847-14
EAN/GTIN:
     5038601080386
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = AS502 OAK
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 49
Schuhgröße UK = 14
Schuhgröße US = 15
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Glasfaser
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
AS502 OAK
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
49
Schuhgröße UK:
14
Schuhgröße US:
15
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Glasfaser
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, 2780630, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Caterpillar, 374576984714
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,36*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,55*
€ 131,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,33*
€ 130,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,82*
€ 125,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,09*
€ 115,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,36*
€ 99,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.