Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Unisex Overall Art , Größe XL Weiß, Abriebfest, Knickbruchbeständigkeit, Durchstichfest, Reißfest


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2780654
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     800J - XL - Bulk
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Größe = XL
Farbe = Weiß
Art = Overall
Geschlecht = Unisex
Mit Kapuze = Ja
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
Weiß
Art:
Overall
Geschlecht:
Unisex
Mit Kapuze:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug tyvek, einmalanzug weiß, einmalanzug, 2780654, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, Tyvek, 800JXLBulk, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.071,43*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 10,7143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.233,23*
€ 1.467,54
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.223,05*
€ 1.455,43
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.182,63*
€ 1.407,33
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.109,53*
€ 1.320,34
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.071,43*
€ 1.275,00
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.