Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Stahl Türbolzen, B. 35mm, L. 36.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2781515
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     16-1-3625
EAN/GTIN:
     5059045925071
Suchbegriffe:
Türsicherungsriegel
Material = Stahl
Abmessungen = 36.5 x 35mm
Länge = 36.5mm
Breite = 35mm

Schließbleche werden getrennt verkauft, bitte siehe Best.-Nr. ; 281-1010 281-1010 , ; 281-1026 281-1026 , ; 407-7199 407-7199. Schrankverriegelungen mit Haspe und Öse. Diese Verriegelungen sind sehr nützlich zum Sichern von Schranktüren Befestigung mit Senkkopfschrauben mit 3 oder 4 mm Durchmesser Verzinkte 304 Edelstahlfedern (nur Verriegelungen) Schließbleche 7 bis 9 aus verzinktem Stahl Verriegelungen und Schließbleche erhältlich in 3 Größen Verwenden Sie Schließblech 7 mit Verriegelungen 1 und 4, Schließblech 8 mit Verriegelungen 2 und 5, und Schließblech 9 mit Verriegelungen 3 und 6 Schließbleche müssen getrennt bestellt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Abmessungen:
36.5 x 35mm
Länge:
36.5mm
Breite:
35mm
Weitere Suchbegriffe: 2781515, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Türverriegelungen, Pinet, 1613625, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Door Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2811010
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.