Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group LADY, Performance Damen Hose , 10 % Spandex, 90 % Nylon Grau, Größe 106 → 114cm / 42 → 45Zoll x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2782214
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     PE250GF-2XL
EAN/GTIN:
     8033546479766
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Damen
Farbe = Grau
Hosenlänge = 88cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 42 → 45Zoll
Bundweite metrisch = 106 → 114cm
Material = 10 % Spandex, 90 % Nylon
Serie = LADY, Performance
Materialeigenschaften = Atmungsaktiv, Wasserabweisend,
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Damen
Farbe:
Grau
Hosenlänge:
88cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
42 → 45Zoll
Bundweite metrisch:
106 → 114cm
Material:
10 % Spandex, 90 % Nylon
Serie:
LADY, Performance
Materialeigenschaften:
Atmungsaktiv, Wasserabweisend,
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose grau, arbeitshose 106, arbeitshose xxl, 2782214, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, U Group, PE250GF2XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.