Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Performance Herren Hose , 3 % Elastan, 34 % Polyester, 63 % Baumwolle Grau, Größe 78 → 82cm / 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2782341
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     PE254AG-46
EAN/GTIN:
     8033546482636
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Grau
Hosenlänge = 80cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 31 → 32Zoll
Bundweite metrisch = 78 → 82cm
Material = 3 % Elastan, 34 % Polyester, 63 % Baumwolle
Serie = Performance
Materialeigenschaften = Nicht scheuernd
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Grau
Hosenlänge:
80cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
31 → 32Zoll
Bundweite metrisch:
78 → 82cm
Material:
3 % Elastan, 34 % Polyester, 63 % Baumwolle
Serie:
Performance
Materialeigenschaften:
Nicht scheuernd
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose grau, arbeitshose gr. 78, berufshose, 2782341, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, U Group, PE254AG46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.