Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Performance Herren Hose, 3 % Elastan, 34 % Polyester, 63 % Baumwolle Schwarz, Größe 78 → 82cm / 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2782349
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     PE254BC-46
EAN/GTIN:
     8033546482704
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Schwarz
Hosenlänge = 80cm
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 31 → 32Zoll
Bundweite metrisch = 78 → 82cm
Material = 3 % Elastan, 34 % Polyester, 63 % Baumwolle
Serie = Performance
Materialeigenschaften = Nicht scheuernd
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Schwarz
Hosenlänge:
80cm
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
31 → 32Zoll
Bundweite metrisch:
78 → 82cm
Material:
3 % Elastan, 34 % Polyester, 63 % Baumwolle
Serie:
Performance
Materialeigenschaften:
Nicht scheuernd
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 78, berufshose, 2782349, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, U Group, PE254BC46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.