Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

The Safety Supply Company SCXO-CI GAFFA Panzerband, Schwarz, PE, 0.17mm x 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2783210
Hersteller:
     The Safety Supply Company
Herst.-Nr.:
     SCXO-CI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
Duck Tape
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 0.17mm
Farbe = Schwarz
Finish = PE
Modellnummer = SCXO-CI
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
0.17mm
Farbe:
Schwarz
Finish:
PE
Modellnummer:
SCXO-CI
Weitere Suchbegriffe: Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzerband schwarz 50m x 50mm, duck tape, panzer-band schwarz, 2783210, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Gaffa Klebeband, The Safety Supply Company, SCXOCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.