Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S Reihenklemmenblock Grün, Gelb, 6mm², Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2783310
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2007-8807
EAN/GTIN:
     4055143074773
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Farbe = Grün, Gelb
Anzahl Ebenen = 1
AWG = 20 → 8AWG
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt = 6mm²
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün, Gelb
Anzahl Ebenen:
1
AWG:
20 → 8AWG
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt:
6mm²
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2783310, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 20078807
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,6035*
€ 4,5935*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,0279*
€ 5,1379*
20
€ 5,00*
ab € 4,2865*
€ 5,4265*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,4243*
€ 5,6056*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 6,9565*
€ 8,547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,547*
€ 10,17093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,197*
€ 9,75443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,9565*
€ 9,46824
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,9565*
€ 8,27824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 170,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8894
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-432
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-432/100-000
ab € 0,61714*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-433
ab € 0,5482*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-433/100-000
ab € 0,839*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-434/100-000
ab € 0,825*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-437
ab € 1,391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-438
ab € 1,295*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.