Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 211 Wärmeschrumpfschlauch Weiß, Ø 9.5mm Schrumpfrate 2:1, Länge 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2784040
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     211-504
EAN/GTIN:
     4055143370295
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Schlauchdurchmesser = 9.5mm
Farbe = Weiß
Schrumpfdurchmesser = 9.5mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 15m
Serie = 211
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
9.5mm
Farbe:
Weiß
Schrumpfdurchmesser:
9.5mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
15m
Serie:
211
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, wago kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, 2784040, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Wago, 211504
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,36*
€ 89,66*
€ 5,46*
ab € 74,77*
€ 90,43*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,5896*
€ 91,6496*
Frei Haus
ab € 77,11*
€ 93,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 199,45*
€ 233,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,45*
€ 275,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.