Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol M2000 Sub-D Steckverbinder Buchse , 26-polig / Raster 2.29mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2784145
Hersteller:
     Amphenol India
Herst.-Nr.:
     M24308/23-62F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.29mm
Befestigungsteile = Schalttafelmontage
Serie = M2000
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.29mm
Befestigungsteile:
Schalttafelmontage
Serie:
M2000
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 2784145, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol India, M243082362F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.224,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 32,2472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.984,41*
€ 4.741,4479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.758,61*
€ 4.472,7459
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3.614,29*
€ 4.301,0051
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.479,53*
€ 4.140,6407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.266,31*
€ 3.886,9089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.229,79*
€ 3.843,4501
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.224,72*
€ 3.837,4168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.