Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ED Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 2.74mm, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2784278
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17ED09S10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = THT
Raster = 2.74mm
Serie = ED
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
THT
Raster:
2.74mm
Serie:
ED
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 2784278, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, L17ED09S10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 15,1089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.879,62*
€ 2.236,7478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.765,17*
€ 2.100,5523
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.697,65*
€ 2.020,2035
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.634,34*
€ 1.944,8646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.539,12*
€ 1.831,5528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.527,28*
€ 1.817,4632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.510,89*
€ 1.797,9591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.