Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – ASCO Serie 353, Zamak Sockel, Anschluss G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2784441
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     35300047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2784441
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatikventile
Verteiler, Unterbau- und Abschlussp...
Anschluss-Gewinde = G1/8
Serie = 353
Typ = Sockel
Gehäusematerial = Zamak
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G

ASCO Magnetspulen. Die Coil des ASCO-Magnetschalters wird hauptsächlich bei Magnetventilen in pneumatischen Anwendungen eingesetzt. Eine weitere häufige Anwendung ist das Starten, Stoppen oder Steuern des Hydraulikölflusses. Es wurde entwickelt und entwickelt, um aggressiven Bedingungen und schwankenden Temperaturen standzuhalten und zu funktionieren. Eigenschaften und Vorteile:. Diese Coil ist ideal als Ersatz-Magnetspule Coil Aus Durable, strapazierfähige Materialien Serie von 3/2 NF-Magnetventilen zur Steuerung von ISO-Verteilern Es ist möglich, die Magnetventile unabhängig voneinander mit einfachen oder miteinander verbundenen Verteilern zu verwenden Auswahl von 3 Coil Spannungen (separat erhältlich) Absaugöffnung mit M5-Gewinde Kompatible Basen: CNOMO 06.05.80 und AFNOR NFE 49066. Weitere Informationen.. Eine Coil muss innerhalb eines Hydrauliksystems ausgetauscht werden, wenn das Magnetventil entweder abkühlt oder nicht mehr funktioniert Wussten Sie, dass ein Magnetventil elektromagnetisch ist? Er besteht aus einer fest umwickelten Coil aus Metall, die um einen festen Metallkern herum befestigt ist Eine Coil wird am häufigsten als Niedrigleistungsschalter verwendet, der ein Vorsteuerventil öffnet und schließt, das auch das Hauptventil durch Druckbeaufschlagung auf einen angeschlossenen Kolben steuert
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Serie:
353
Typ:
Sockel
Gehäusematerial:
Zamak
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.