Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Steuerkabel, 3-adrig x 1 mm2 Grau, 100m, 18 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2784505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1
Serie = ÖLFLEX CLASSIC 110
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 1 mm2
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18 AWG
Mantelmaterial = Halogenfreier Verbundstoff
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CLASSIC 110
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1 mm2
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18 AWG
Mantelmaterial:
Halogenfreier Verbundstoff
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, 2784505, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 10019962
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,56*
  
Preis gilt ab 10 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,3256* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 355,18*
€ 422,66
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 332,56*
€ 395,75
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.