Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Rollwagenrolle Orange, Mat. Polyurethan, Vollmaterial, 950kg, Abriebfest, Hohe Belastbarkeit, Läsionssicher, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2786015
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     1668 CC
EAN/GTIN:
     5059045898375
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Raddurchmesser = 85mm
Radbreite = 95mm
Bohrungsdurchmesser = 20mm
Reifen-Typ = Vollmaterial
Belastung = 950kg
Reifen-Material = Polyurethan
Nabenmaterial = Stahl
Nabenlager = Kugellager
Bohrungslänge = 95mm
Farbe = Orange

Palettenrollen, Polyurethanbereifung, Stahlnabe, Serie R . Palettenrollen mit Polyurethanbereifung mit Stahlnabe. Mit Zwillingskugellager. Stahlrolle mit gegossenen Polyurethan-Reifen
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
85mm
Radbreite:
95mm
Bohrungsdurchmesser:
20mm
Reifen-Typ:
Vollmaterial
Belastung:
950kg
Reifen-Material:
Polyurethan
Nabenmaterial:
Stahl
Nabenlager:
Kugellager
Bohrungslänge:
95mm
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: 2786015, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Rollwagenrollen, LAG, 1668CC, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Trolley Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.