Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gewindeeinsatz Messing, M4 x 7.95mm, Bef.Loch-Ø 5.6mm, 5.64mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-278607
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     278607
EAN/GTIN:
     5056070924468
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
rs pro gewindeeinsatz m4
gewindebuchse m4
Gewindegröße = M4
Befestigungslochdurchmesser = 5.6mm
Nennaußendurchmesser = 5.64mm
Nenntiefe = 7.95mm
Material = Messing
Materialstärke min. = 9.4mm

Bei geringeren Materialstärken größere Bohrung wählen. Spreiz-Einsätze Sortiment, metrisch, Messing. Sortiment metrischer Spreizeinsätze aus Messing mit ISO-Innengewinde, für Holz oder Kunststoff Für Sack- und Durchgangsbohrungen geeignet Dehnungsschlitze ermöglichen das Spreizen des Einsatzes mit geriffelter Außenfläche im Material, was ein Verdrehen und Lockern verhindert Zum Gebrauch in Entwicklung, Fertigung und Wartung Ebene Ensätze sichern einen besseren Kontakt der zusammengefügten Platten und verhindert deren Verdrehen gegeneinander Einsätze mit Flansch ragen über die Fläche heraus und bilden eine Verstärkung bei weicheren Kunststoffen oder dienen einem besseren elektrischen Kontakt Lieferung in einer Polypropylen-Lagerbox, mit Maßangabe des Inhalts
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M4
Befestigungslochdurchmesser:
5.6mm
Nennaußendurchmesser:
5.64mm
Nenntiefe:
7.95mm
Material:
Messing
Materialstärke min.:
9.4mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen, 278607, Befestigungsmaterial, Tafel- und Paneelbefestigung, Gewindeeinsätze, RS PRO, 14598, Fasteners & Fixings, Sheet Metal & Panel Fasteners, Threaded Inserts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,84*
€ 39,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,92*
€ 46,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,61*
€ 55,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,30*
€ 51,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,33*
€ 47,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.