Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Rutland Polohemd, Polyester Schwarz, Grau, Größe 122 - 127cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2786316
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     Rutland XXL
EAN/GTIN:
     5055160056799
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Größe EUR = 122 - 127cm
Größe UK = 48 - 50in
Farbe = Schwarz, Grau
Material = Polyester
Art = Polo
Serie = Rutland
Weitere Informationen:
Größe EUR:
122 - 127cm
Größe UK:
48 - 50in
Farbe:
Schwarz, Grau
Material:
Polyester
Art:
Polo
Serie:
Rutland
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Poloshirt, Kinderpolo, Kinderpoloshirt, Polohemd (Kinder), Poloshirt (Kinder), herren-poloshirts xxl, polohemd (kinder), herren-poloshirt schwarz, 2786316, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Polohemden, DeWALT, RutlandXXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.