Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kombischraube mit Unterlegscheibe Außengezahnt, M4 12mm Pozidriv Stahl Glanzverzinkt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-278691
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     278691
EAN/GTIN:
     5056070976801
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Sechskantschraube ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Länge = 12mm
Gewindegröße = M4
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozidriv
Unterlegscheibentyp = Außengezahnt
Erfüllte Normen = BS 4183/DIN 6797A
Finish = Glanzverzinkt

Alle diese sind grobes metrisches Gewinde. Die feine Gewindesteigung beginnt in der Regel bei einem Durchmesser von M8. Gewindesteigung wie folgt. M3 x 0,5 mm Rastermaß M4 x 0,7 mm Rastermaß M5 x 0,8 mm Rastermaß M6 x 1,0 mm Rastermaß. Edelstahl-SEM-Schraube von RS Pro. Vormontierte Schrauben haben die Montage in vielen Teilen unseres Lebens revolutioniert, von Drone-Unterbaugruppen, Steuerungssystemen bis hin zur Luftfahrt- und Luftfahrttechnik. Wir stellen stolz unsere eigene RS PRO RS Pro Edelstahl-Saumschraube mit heller Zinkbeschichtung vor, die besonders wichtig für die Korrosionsbeständigkeit ist. Das preiswerte Befestigungselement besteht aus einer Pozidriv Flachkopfschraube mit integrierter unverlierbarer Unterlegscheibe für eine schnelle und einfache Installation. Die SEM-Schraube ist schnell, dauerhaft und in Kombination mit einer Mutternplatte können Sie die Anzahl der benötigten Komponenten, insbesondere in einer elektrischen Steckverbinderbaugruppe, erheblich reduzieren, was mehr Zeit für Ihr Projekt bedeutet. Ein wesentlicher Vorteil der Verwendung unserer SEM-Schrauben liegt in der verringerten Bestandszahl und der Möglichkeit, Ihre Produktion durch die einfache Montage zu steigern. Da SEMS-Maschinenschrauben keine Gedanken über fehlende Unterlegscheiben machen müssen, verlängern Sie die Produktlebensdauer und beschleunigen die Leistung des gesamten Teils. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Externe, rüttelfeste Unterlegscheibe, Pozidriv-Flachkopfschraube ;/li> ;li>Glanzverzinkte Edelstahlkonstruktion zum Schutz vor Korrosion ;/li> ;li>Kostengünstiges Befestigungselement, mit dem Sie leichter zugänglich und schneller zu installieren sind als separate Schrauben und Unterlegscheiben ;/li> ;li>Mit den SEM können Sie die Anzahl der Komponenten reduzieren, die benötigt werden Um Ihr kleines oder großes Projekt abzuschließen ;/li> ;li>Unsere Serie von 6-, 10-, 12- und 16-mm-SEM-Schrauben ermöglicht Ihnen eine geringere Inventaranzahl ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Nicht überraschend, dank der hochwertigen und freundlichen Installation haben SEMS-Schrauben ihren Platz in: ;ul> ;li>Avionische Kommunikationssysteme ;/li> ;li>Flugsteuerungssysteme ;/li> ;li>Infrarotsysteme und -kameras ;/li> ;li>Marine- und Bodenfeuerlöschanlagen ;/li> ;li>Akkupacks ;/li> ;li>Leiterplattenmontage (Leiterplatte) ;/li> ;li>Drohnenunterbaugruppen ;/li> ;li>Steckverbinderbaugruppe ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
12mm
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozidriv
Unterlegscheibentyp:
Außengezahnt
Erfüllte Normen:
BS 4183/DIN 6797A
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, linsenschraube mit kreuzschlitz z m4x12, unterlegscheibe ohne norm, linsenkopfschraube m4, 278691, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schrauben mit Scheiben, RS PRO, DIN6797&BS4183, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Sems Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,55*
€ 23,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,13*
€ 22,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,43*
€ 20,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,86*
€ 18,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,39*
€ 18,31
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 14,39*
€ 17,12
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,77*
€ 14,01
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.