Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kombischraube mit Unterlegscheibe Außengezahnt, M5 10mm Pozidriv Stahl Glanzverzinkt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-278736
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     278736
EAN/GTIN:
     5056070976825
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Sechskantschraube ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Länge = 10mm
Gewindegröße = M5
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozidriv
Unterlegscheibentyp = Außengezahnt
Erfüllte Normen = BS 4183/DIN 6797A
Finish = Glanzverzinkt

RS PRO V18
Weitere Informationen:
Länge:
10mm
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozidriv
Unterlegscheibentyp:
Außengezahnt
Erfüllte Normen:
BS 4183/DIN 6797A
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, linsenkopfschrauben m5x10, unterlegscheibe ohne norm, linsenkopfschraube m5, 278736, Befestigungsmaterial, Schrauben, Schrauben mit Scheiben, RS PRO, DIN6797&BS4183, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Sems Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,44*
€ 29,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,75*
€ 28,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,58*
€ 25,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,75*
€ 23,50
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,25*
€ 22,91
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 17,96*
€ 21,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,88*
€ 17,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.